8110201825 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-18 Bosch Karton
Abbruchhammer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:611927000
Rubix:3661383
Hersteller:611927000
EAN:4053423319415

Produktdetails : 8110201825 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-18 Bosch Karton
Technische Informationen
Attribute
| Schlagkraft | 1,5 J |
|---|---|
| Gewicht | 1,6 kg |
| Modell | gbh 18v-18 |
| Länge | 254 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
