Referenzen
IMI Norgren:V70508-BA0
Rubix:140521


Technische Zusammenfassung
| Typ | v70508-ba0 grundplatte, 8-fach, g1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
Produktdetails : V70508-BA0 Grundplatte, 8-fach, G1/4
Grundplatte 8-Fach G1/4
GRUNDPLATTE 8-FACH G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v70508-ba0 grundplatte, 8-fach, g1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | -0,9 bis 16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort