Referenzen
IMI Norgren:2221003000000000
Rubix:70696
Hersteller:2221003000000000


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2221003000000000 grundplatte, 3-fach, v60 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : 2221003000000000 Grundplatte, 3-fach, V60
Grundplatte 3-Fach V60
GRUNDPLATTE 3-FACH V60
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2221003000000000 grundplatte, 3-fach, v60 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | -0,9 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort