CP 254 Kompaktejektor, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5mm, NO
Kompaktejektor CP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:CP 254
Rubix:347087
Hersteller:108414
EAN:4047322198813



Dokumente
Produktdetails : CP 254 Kompaktejektor, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5mm, NO
Kompaktejektor CP , digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
- Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung
- Steuerung von Saugern und Abblasen ohne externe Ventile möglich
- optimierter Luftverbrauch durch fein abgestimmtes Saugvermögen
- minimierte Energiekosten im Dauerbetrieb durch optimale Luftsparregelung
- komfortable Einstellung über Folientastatur und Anzeige über LED möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 645 g |
|---|---|
| Typ | cp 254 |
| Gewindedurchmesser | 13 mm |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Durchsatz | 161 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.080,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.286,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
