Referenzen
Elesa+Ganter:GN 910.5-440
Rubix:361626
Hersteller:GN 910.5-440
EAN:4045525540699





Produktdetails : GN810.15-440 Griff für Kniebhebelmodul
Zubehör für Kniehebelmodule
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Länge | 86 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
