GN3663-62-B10-4 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-62-B10-4
Rubix:1862990
Hersteller:3663-62-B10-4
EAN:4045525084292
GN3663-62-B10-4 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-62-B10-4 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das mechanische Drehmomentsystem des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen sperrt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
49,65 exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen