DIN6336-NI-63-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-63-M12-D
Rubix:793578
Hersteller:DIN 6336-NI-63-M12-D
EAN:4045525795853



Produktdetails : DIN6336-NI-63-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 282 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
