K0183.15008X20 3-Sterngriff, hoher Bund, Form:L, Duroplast
Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0183.15008X20
Rubix:330927
EAN:4059245120215



Dokumente
Produktdetails : K0183.15008X20 3-Sterngriff, hoher Bund, Form:L, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben. | AUSFÜHRUNG 1: hoher Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen