879859 Lackfarbe gelb RAL1023 2,5 l Dose

Farben

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:879859
Rubix:3283351
EAN:3660338333460
879859 Lackfarbe gelb RAL1023 2,5 l Dose

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen2500 ml
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 879859 Lackfarbe gelb RAL1023 2,5 l Dose


Hochwertige professionelle Acrylfarbe.
Zur Behandlung von „Metall“-Substraten Erhältlich in 0,75 l und 2,5 l gemäß RAL Thinner 1 l und Primer in 0,75 l.
Schnelltrocknend Ausgezeichnete Deckkraft.
Langanhaltende Farbe und Glanz Beständig gegen Stöße und Kratzer.
Beständig gegen Außenbedingungen Korrosionsschutz Zur Referenz.
879867 hohe Betriebstemperaturen bis 600 °C

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen2500 ml
Farbegelb
RAL-Code1023
283,32 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
337,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Farbe