SR FOOD 500ML Formtrennmittel silikonhaltig NSF H1
CRC SR Food
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:SR Food FPS
Rubix:2389900
Hersteller:32956-AA
EAN:5412386065637

Dokumente
Produktdetails : SR FOOD 500ML Formtrennmittel silikonhaltig NSF H1
Das silikonbasierte, lebensmittelkonforme Trennmittel CRC SR Food wurde speziell für das Formen von Kunststoffverpackungen entwickelt, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Die hochwertige Silikonformulierung ermöglicht ein besonders leichtes und sauberes Entformen. Das Produkt vereint technische Leistungsfähigkeit mit vollständiger Lebensmittelsicherheit und erfüllt damit die Anforderungen anspruchsvoller Produktionsumgebungen. Seine hohe Temperaturbeständigkeit bis +200 °C macht es zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen Effizienz, Sicherheit und Prozessstabilität entscheidend sind.
Eigenschaften:
Das Trennmittel CRC SR Food zeichnet sich durch eine leistungsstarke Rezeptur aus, die das Entformen von Kunststoffteilen für die Lebensmittelindustrie deutlich vereinfacht. Die Basis aus Polydimethylsiloxan bildet einen gleichmäßigen, ultrafeinen Film, der die Haftung im Werkzeug reduziert und eine exzellente Oberflächenqualität der Formteile gewährleistet. Dank seiner thermischen Stabilität bleibt der Gleitfilm auch bei hohen Verarbeitungstemperaturen konstant wirksam. Die Formulierung wurde gezielt für die Anforderungen der Herstellung und Weiterverarbeitung von Lebensmittelverpackungen entwickelt, um einen reibungslosen, normkonformen Produktionsablauf sicherzustellen.
Spezifikationen:
• Form: Flüssigaerosol
• Farbe: farblos
• Basis: Polydimethylsiloxan (hochreines Silikon)
• Dichte: 0,695 g/cm³
• Siedepunkt: 55 °C
• Flammpunkt: –26 °C
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s bei 40 °C
Normen:
• NSF-registriert, Klasse M1 (Nr. 155175) – zugelassen für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
• Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878
• CLP-Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008: entzündbares Aerosol, hautreizend, gesundheitsschädlich bei Aspiration, umweltgefährlich
• Frei von Stoffen gemäß Anhang XVII und Anhang XIV der REACH-Verordnung
• Erfüllt die Vorgaben der VOC-Richtlinie 2004/42/EG mit einem VOC-Gehalt von 567 g/l
Eigenschaften:
Das Trennmittel CRC SR Food zeichnet sich durch eine leistungsstarke Rezeptur aus, die das Entformen von Kunststoffteilen für die Lebensmittelindustrie deutlich vereinfacht. Die Basis aus Polydimethylsiloxan bildet einen gleichmäßigen, ultrafeinen Film, der die Haftung im Werkzeug reduziert und eine exzellente Oberflächenqualität der Formteile gewährleistet. Dank seiner thermischen Stabilität bleibt der Gleitfilm auch bei hohen Verarbeitungstemperaturen konstant wirksam. Die Formulierung wurde gezielt für die Anforderungen der Herstellung und Weiterverarbeitung von Lebensmittelverpackungen entwickelt, um einen reibungslosen, normkonformen Produktionsablauf sicherzustellen.
Spezifikationen:
• Form: Flüssigaerosol
• Farbe: farblos
• Basis: Polydimethylsiloxan (hochreines Silikon)
• Dichte: 0,695 g/cm³
• Siedepunkt: 55 °C
• Flammpunkt: –26 °C
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s bei 40 °C
Normen:
• NSF-registriert, Klasse M1 (Nr. 155175) – zugelassen für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
• Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878
• CLP-Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008: entzündbares Aerosol, hautreizend, gesundheitsschädlich bei Aspiration, umweltgefährlich
• Frei von Stoffen gemäß Anhang XVII und Anhang XIV der REACH-Verordnung
• Erfüllt die Vorgaben der VOC-Richtlinie 2004/42/EG mit einem VOC-Gehalt von 567 g/l
Stärken
• Ermöglicht schnelles, sauberes Entformen und reduziert Stillstandszeiten
• Hervorragende Gleiteigenschaften zur Minimierung des Werkzeugverschleißes und zur Verlängerung der Anlagenlebensdauer
• Lebensmittelkompatibel für sichere Produktion von Verpackungen
• Sorgt für eine gleichmäßige, klare Oberfläche bei transparenten Kunststoffen
• Hohe Temperaturbeständigkeit für konstante Performance unter extremen Bedingungen
• Bildet einen homogenen Schutzfilm für reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
• Hervorragende Gleiteigenschaften zur Minimierung des Werkzeugverschleißes und zur Verlängerung der Anlagenlebensdauer
• Lebensmittelkompatibel für sichere Produktion von Verpackungen
• Sorgt für eine gleichmäßige, klare Oberfläche bei transparenten Kunststoffen
• Hohe Temperaturbeständigkeit für konstante Performance unter extremen Bedingungen
• Bildet einen homogenen Schutzfilm für reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
Anwendungen
Dieses Trennmittel eignet sich für ein breites Spektrum professioneller Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Es ist ideal für die Verarbeitung von Kunststoffverpackungen mit Lebensmittelkontakt und gewährleistet ein fehlerfreies Entformen. Besonders empfohlen ist es für Spritzguss- und Extrusionsprozesse, bei denen hochwertige, glatte und glänzende Oberflächen gefordert sind. Dank seiner Vielseitigkeit ist es optimal für die Produktion transparenter Verpackungen für Getränke, Trockenprodukte, Molkereiwaren oder Fertiggerichte. Seine hohe Temperaturbeständigkeit und Lebensmittelsicherheit machen es zudem prädestiniert für Produktionslinien mit wiederholten Heiz- und Kühlzyklen. Auch für leichte Kunststoffteile mit engen Toleranzen und hohen optischen Anforderungen bietet das Produkt eine zuverlässige, präzise Formtrennung.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Typ | trennmittel |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen