740/1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, -1/+0,6 bar, Ø160

Glyzerinmanometer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:740/1
Rubix:346415
Hersteller:102354
EAN:4047322116534
740/1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, -1/+0,6 bar, Ø160
Technische Zusammenfassung
Max. Betriebsdruck0,6 bar
Anschlussdurchmesser1/2 ''
Typ233,5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 740/1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, -1/+0,6 bar, Ø160


Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +0,6 bar, Ø 160Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung.Für den Einsatz in der chemischen/petrochemischen Prozessindustrie, Kraftwerken, Maschinen- und Anlagenbau.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1956 g
Max. Betriebsdruck0,6 bar
Anschlussdurchmesser1/2 ''
Typ233,5
Min. Betriebsdruck-1 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,35 exkl. MwSt.
/ Stück
207,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage