32GSP32FJX90 GSP Armatur GATES, B-Maß 179,7 mm
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:32GSP32FJX90
Rubix:695488
Hersteller:7347-8478-5
EAN:5414465883095


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | 2 1/2 - 12 un '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 32GSP32FJX90 GSP Armatur GATES, B-Maß 179,7 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
JIC 37 Grad Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge. (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 651 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 2 1/2 - 12 un '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fjx90 |
| Rohraußendurchmesser | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 63,5 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen