24GSM38FDHORX45 GSM Armatur GATES, B-Maß 141,9 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSM38FDHORX45
Rubix:1317529
Hersteller:7341-10706-5
EAN:5414465861741

Produktdetails : 24GSM38FDHORX45 GSM Armatur GATES, B-Maß 141,9 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | din schwer |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
| Anschluss 2 | 24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
