Referenzen
Gates:12GS1F-2XBULK
Rubix:3336275
Hersteller:734710297


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | aderendhülse |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : 12GS1F-2XBULK Pressfassung DN20
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | aderendhülse |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| Anschluss 2 | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.963,75 € exkl. MwSt.
/ 125 Stück
2.336,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage