Referenzen
Gates:10GS21FPFL
Rubix:80878
Hersteller:7347-19299-5
EAN:5412571560121

Produktdetails : 10GS21FPFL GS Armatur GATES, B-Maß 34,7 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flanschanschluss. 24 Grad Dichtkonus innen (POCLAIN). Französische Gaz Reihe.
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe. 24° Poclain-Innenkonus.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Modell | fpfl |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
