Referenzen
Gates:24GS24FLH90
Rubix:81798

Produktdetails : 24GS24FLH90 GS Armatur GATES
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
SAE-Flansch. Code 62. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -8 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
|---|---|
| Modell | gsmflh90 |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Anschluss | 1 1/2 in |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
