8G12FL45M G Armatur GATES, B-Maß 67,3 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:8G12FL45M
Rubix:349433
Hersteller:7103-2716-5
EAN:5414465350320
8G12FL45M G Armatur GATES, B-Maß 67,3 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Modellfl45
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8G12FL45M G Armatur GATES, B-Maß 67,3 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61. 45 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 45° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht551 g
Typmegacrimp
Modellfl45
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)12 mm
Anschluss3/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
80,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,91 € inkl. MwSt.