12GS12FLH90-100 GS Armatur GATES, B-Maß 61,0 mm
GlobalSpiral-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:12GS12FLH90-100
Rubix:81094
Hersteller:7347-07383-5
EAN:5412571552249

Produktdetails : 12GS12FLH90-100 GS Armatur GATES, B-Maß 61,0 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 62. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -8 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 90° Bogen. Lange Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Modell | flh90l |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Anschluss | 3/4 in |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
