11C48-12-6 Dichtkegel mit O-Ring

Parker Hannifin Dichtkegel mit O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:11C48-12-6
Rubix:97358
Hersteller:11C48-12-6
11C48-12-6 Dichtkegel mit O-Ring

Technische Zusammenfassung

Typno-skive-verschraubung
Anschluss 1m20x1,5 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11C48-12-6 Dichtkegel mit O-Ring


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8, -6
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M20x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Metrisches S-Innengewinde - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 37 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 58 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl (Wasser-Glykol), Kühlmittel, Luft, Wasser
Schlauchgröße: 24 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 630, 63.0
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 12

Technische Informationen


Attribute
Typno-skive-verschraubung
Anschluss 1m20x1,5 ''
Werkstoffstahl
Ausführung11c48
Rohraußendurchmesser12 mm
Gewindedurchmesser20 mm
Zolltarifcode73269098
14,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std