Referenzen
Parker:1CF48-18-10
Rubix:97437
Hersteller:1CF48-18-10


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 18 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CF48-18-10 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M26x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 41 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 66 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 32 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 315, 31,5
Anschlussgröße: 18 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 18
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M26x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 41 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 66 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 32 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 315, 31,5
Anschlussgröße: 18 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 18
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 18 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std