Referenzen
Gates:24GSP24FL45S
Rubix:695464
Hersteller:7347-4472-5


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral plus |
|---|---|
| Modell | fl45 |
| Max. Betriebsdruck | 206,84 bar |
Produktdetails : 24GSP24FL45S GSP Armatur GATES, B-Maß 128,6 mm
SAE-Flansch. Code 61. 45 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.
Stärken
GLOBALSPIRAL PLUS Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1134 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral plus |
| Modell | fl45 |
| Max. Betriebsdruck | 206,84 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Anschluss | tuyau (sertissage) × bride code 61 à joint torique (45°) |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen