16GS16FLH90-100 GS Armatur GATES, B-Maß 78,2 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16GS16FLH90-100
Rubix:81338
Hersteller:7347-17329-5
EAN:5414465235917
16GS16FLH90-100 GS Armatur GATES, B-Maß 78,2 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellflh90l
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS16FLH90-100 GS Armatur GATES, B-Maß 78,2 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 62. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -8 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 90° Bogen. Lange Schenkellänge.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht627 g
Typglobalspiral
Modellflh90l
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1 in
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73071990
130,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std