Referenzen
Gates:10GS10FFORX90S
Rubix:349250
Hersteller:7347-3234-5
EAN:5414465462955

Produktdetails : 10GS10FFORX90S GS Armatur GATES, B-Maß 56,3 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
ORFS-Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Kurze Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -20 entsprechen ISO 12151-1).
Stärken
ORFS-Dichtkopf. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 5/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fforx90s |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
