10648-6-4 Dkj Dn06 E

Hannifin Dkj Dn06 E

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:10648-6-4
Rubix:1341459
Hersteller:10648-6-4
10648-6-4 Dkj Dn06 E
Technische Zusammenfassung
Typno-skive-anpassung
Anschluss 19/16 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10648-6-4 Dkj Dn06 E


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 9/16"-18 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, JIC 37°, drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde JIC 37° - drehbar
Anschlusslänge: 27 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 51 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Hex Größe 1: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 13 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Off-Road-Maschinen, Transport, industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 9/16"
Anschlusstyp: DKJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-SWS
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typno-skive-anpassung
Anschluss 19/16 ''
Werkstoffstahl
Ausführung48
Rohraußendurchmesser6 mm
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,79 exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std