MXS12L-50A Schlitteneinheit

Gleittisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MXS12L-50A
Rubix:2317482
Hersteller:00146725
EAN:3618036339666
MXS12L-50A Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MXS12L-50A Schlitteneinheit


Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm * erfordern, benötigen in der Regel einen Zylinder und eine Präzisionsführung. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.

Stärken

-Luftschiebetisch mit integrierter Führungsschiene
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstelloptionen: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatischer Schalter möglich

Technische Informationen


Attribute
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
504,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
600,63 € inkl. MwSt.