PWM 455330 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:PWM 455330
Rubix:42920
EAN:7316570958850


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 50,027 mm |
Dokumente
Produktdetails : PWM 455330 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Wickelbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 50,027 mm |
| Serie | pwm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort