PWM 354140 (SKF) Wickelbuchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:PWM 354140
Rubix:961942
Hersteller:69809
EAN:7316570087598
PWM 354140 (SKF) Wickelbuchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser41 mm
Breite50,021 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PWM 354140 (SKF) Wickelbuchse SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26,8 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser41 mm
Breite50,021 mm
Seriepwm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
57,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,95 € inkl. MwSt.