EGB3540-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB3540-E40-Y
Rubix:721578
Hersteller:0666353490000
EAN:4012802682007
EGB3540-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser39 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB3540-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68,99 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser39 mm
Breite40 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.