PWM 9010560 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:PWM 9010560
Rubix:647723
Hersteller:17993
EAN:7316570097870


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 50,056 mm |
Dokumente
Produktdetails : PWM 9010560 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 50,056 mm |
| Serie | pwm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std