PCM 150155100 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PCM 150155100 E
Rubix:647415
EAN:7316572201893
PCM 150155100 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 150155100 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Buchse Composite

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht896,7 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite100 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,31 exkl. MwSt.
/ Stück
177,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen