PRM 202315 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PRM 202315
Rubix:42899
Hersteller:115477
EAN:7316571391014
PRM 202315 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRM 202315 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen mit Bronzemantel sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Sie sind eine ausgezeichnete Lösung für Umgebungen, in denen aufgrund des hohen Verunreinigungsgrads ein Nachschmieren erforderlich ist. Rautenförmige Taschen in der Gleitfläche nehmen den während des Betriebs abgegebenen Schmierstoff auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x23x20 mm
Bruttogewicht12,2 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite15 mm
Serieprm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,00 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
102,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen