QFM-1416-12 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Gleitlager mit Bund iglidur Q
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:QFM-1416-12
Rubix:3183501


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : QFM-1416-12 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen