PFM-1012-05 Gleitlager mit Bund iglidur P
Gleitlager mit Bund iglidur P
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:PFM-1012-05
Rubix:3766157

Produktdetails : PFM-1012-05 Gleitlager mit Bund iglidur P
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
