GFM-1820-11 Gleitlager mit Bund iglidur G
Gleitlager mit Bund iglidur G
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:GFM-1820-11
Rubix:337902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : GFM-1820-11 Gleitlager mit Bund iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std