GFM-121418-20 Gleitlager mit Bund iglidur G

Gleitlager mit Bund iglidur G

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:GFM-121418-20
Rubix:120681
GFM-121418-20 Gleitlager mit Bund iglidur G

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GFM-121418-20 Gleitlager mit Bund iglidur G


Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite20 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
2,77 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
1,55 € exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
0,93 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,63 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,48 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,38 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,34 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,33 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen