A500FM-4044-40 Gleitlager mit Bund iglidur A500
Gleitlager mit Bund iglidur A500
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:A500FM-4044-40
Rubix:463370


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : A500FM-4044-40 Gleitlager mit Bund iglidur A500
Iglidur A500 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Abriebsfest, FDA konform und temperaturbeständig von -100 Grad bis, 250 Grad.
Iglidur A500 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Abriebsfest, FDA konform und temperaturbeständig von -100 Grad bis, 250 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage