A500FM-3034-40 Gleitlager mit Bund iglidur A500
Gleitlager mit Bund iglidur A500
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:A500FM-3034-40
Rubix:463369


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : A500FM-3034-40 Gleitlager mit Bund iglidur A500
Iglidur A500 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Abriebsfest, FDA konform und temperaturbeständig von -100 Grad bis, 250 Grad.
Iglidur A500 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Abriebsfest, FDA konform und temperaturbeständig von -100 Grad bis, 250 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen