Referenzen
Igus:ZSM-0810-10
Rubix:124159

Produktdetails : ZSM-0810-10 Gleitlager iglidur Z
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | zsm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
