Referenzen
Igus:RSM-1618-15
Rubix:339011


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : RSM-1618-15 Gleitlager iglidur R
Iglidur R Gleitlager, hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen, sehr niedrige Reibwerte bei Trockenlauf, bei Kantenbelastungen, geringe Feuchtigkeitsaufnahme. PFTE und Silikonfrei.
Iglidur R Gleitlager, hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen, sehr niedrige Reibwerte bei Trockenlauf, bei Kantenbelastungen, geringe Feuchtigkeitsaufnahme. PFTE und Silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage