Referenzen
Igus:PSM-1618-42
Rubix:338900


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : PSM-1618-42 Gleitlager iglidur P
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 42 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage