Referenzen
Igus:MSM-0104-02
Rubix:338118

Produktdetails : MSM-0104-02 Gleitlager iglidur M250
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Breite | 2 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
