Referenzen
Igus:GSM-2225-15
Rubix:337790


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GSM-2225-15 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std