Referenzen
Igus:GSM-2427-30
Rubix:217610


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : GSM-2427-30 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen