Referenzen
Igus:FSM-1214-15
Rubix:338771


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : FSM-1214-15 Gleitlager iglidur F
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage