Referenzen
Igus:FSM-1012-06
Rubix:338768

Produktdetails : FSM-1012-06 Gleitlager iglidur F
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
