1.35/2 Gleithammer 500 mm, 1,7 kg

Gleithammer 180 mm, 200 g

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:1.35/2
Rubix:1245636
Hersteller:8039010
EAN:4036976103069
1.35/2 Gleithammer 500 mm, 1,7 kg
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewicht3,03 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.35/2 Gleithammer 500 mm, 1,7 kg


Der Gedore Gleithammer 1.35 ist für Auszieh- und Demontagearbeiten per Trägheitsprinzip konzipiert und kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn der verfügbare Platz den Einsatz von Gegenstützen nicht zulässt. Er wird als Ergänzung zu passenden Innenausziehern verwendet, um kleine, stramm sitzende Rillenkugellager auszubauen.

Eigenschaften:
Der Gleithammer 1.35 arbeitet nach dem Prinzip der Trägheitsausziehung, bei dem eine gleitende Schlagmasse die notwendige Abziehkraft erzeugt. Er ist für den Einsatz mit kompatiblen Innenausziehern vorgesehen, insbesondere bei erschwerten Zugangsbedingungen. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Anwendung bei Montageverbindungen, bei denen Gegenauflagen nur eingeschränkt genutzt werden können. Je nach Ausführung ist der Hammer mit einem M10- oder M14 × 1,5-Gewinde ausgestattet und kann mit Gewindeadaptern verwendet werden, insbesondere mit dem Adapter Nr. 1.81, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich erweitern.

Spezifikationen:
• Werkzeugtyp: Gleithammer (Trägheitsauszieher)
• Funktionsprinzip: Trägheitsausziehung
• Verwendung: mit kompatiblen Innenausziehern
• Kompatible Gewindeadapter: Nr. 1.81

- Ref. 1.35/0 – Code 1958062
• Kompatible Innenauszieher: 1.34/1 bis 1.34/4
• Gewinde: M10
• Schlüsselweite: 13 mm
• Gesamtlänge: 227 mm
• Gleitstrecke: 160 mm
• Schlaggewicht: 200 g
• Gesamtgewicht: 0,4 kg

- Ref. 1.35/1 – Code 8016070
• Kompatible Innenauszieher: 1.30/0 bis 1.30/5, 1.34/1 bis 1.34/4
• Gewinde: M10
• Schlüsselweite: 13 mm
• Gesamtlänge: 277 mm
• Gleitstrecke: 200 mm
• Schlaggewicht: 200 g
• Gesamtgewicht: 0,45 kg

- Ref. 1.35/1A – Code 1958070
• Kompatible Innenauszieher: 1.30/0 bis 1.30/7
• Gewinde: M10
• Adapter: M14 × 1,5
• Schlüsselweite: 13 mm
• Gesamtlänge: 280 mm
• Gleitstrecke: 200 mm
• Schlaggewicht: 700 g
• Gesamtgewicht: 0,96 kg

- Ref. 1.35/2 – Code 8039010
• Kompatible Innenauszieher: 1.30/0 bis 1.30/9
• Gewinde: M14 × 1,5
• Adapter: M10
• Schlüsselweite: 24 mm
• Gesamtlänge: 515 mm
• Gleitstrecke: 340 mm
• Schlaggewicht: 1 700 g
• Gesamtgewicht: 3,03 kg

- Ref. 1.35/3 – Code 1958089
• Kompatible Innenauszieher: 1.30/6 bis 1.30/10
• Gewinde: M14 × 1,5
• Schlüsselweite: 24 mm
• Gesamtlänge: 620 mm
• Gleitstrecke: 440 mm
• Schlaggewicht: 3 000 g
• Gesamtgewicht: 4,92 kg
Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist, Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81

Stärken

• Ausziehen auch bei beengten Platzverhältnissen ohne Gegenstütze möglich
• Abziehkraft wird durch Trägheit erzeugt, ohne dauerhafte Belastung
• Kompatibel mit mehreren Gedore Innenausziehern
• Anpassung an unterschiedliche Kraftanforderungen durch variierendes Schlaggewicht
• Einsatz mit Gewindeadaptern Nr. 1.81 möglich

Anwendungen

Dieser Gleithammer wird bei der Demontage von kleinen Rillenkugellagern oder stramm sitzenden Bauteilen eingesetzt, wenn der Zugang den Einsatz klassischer Abziehsysteme nicht zulässt. Er eignet sich für die mechanische Instandhaltung, den Werkstattbereich oder für technische Einsätze, bei denen eine kontrollierte Trägheitsausziehung erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3030 g
Gewicht3,03 kg
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,87 exkl. MwSt.
/ Stück
154,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen