9777140070 Glasbohrer CeramicMaster 7x85mm

Glasbohrer CeramicMaster 7 x 85mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Heller Tools:26209
Rubix:1705879
Hersteller:26209
9777140070 Glasbohrer CeramicMaster 7 x 85mm Heller

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777140070 Glasbohrer CeramicMaster 7x85mm


Glasbohrer CeramicMaster 7x85mm heller
Glas- und Fliesenbohrer QuickBit CeramicMaster Ausführung: Mit angespitzter Querschneide und veredelter Oberfläche für geringe Reibung und lange Lebensdauer. Exaktes Anbohren auch auf glatten und empfindlichen Oberflächen. Die Schneiden sind nachschleifbar. Mit 1/4"-Sechskantschaft. Anwendung: Durch die Geometrie der Querschneide werden exakte Löcher auch auf empfindlichen und glatten Oberflächen erreicht. Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas etc.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std