9712501246 Bohrer SDS-plus 12x450/400mm

SDS-plus Bohrer 12 x 450/400mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:12501246, 9712501246
Rubix:1553560
Hersteller:4317784104739
EAN:4317784104739
9712501246 SDS-plus-Bohrer 12 x 450400mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712501246 Bohrer SDS-plus 12x450/400mm


SDS-plus Hammerbohrer

Produkteigenschaften:

  • Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
  • Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
  • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
    Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


    * Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
  • Technische Informationen


    Attribute
    Material des Körpershartmetall
    Zolltarifcode82075030
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    9,27 exkl. MwSt.
    / Stück
    11,03 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std