9774611430 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 14x300/250mm

SDS-plus Bohrer Trijet 14 x 300/250mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Heller Tools:26775D
Rubix:1497982
Hersteller:26775D
EAN:4010159267755
9774611430 SDS-plus-Bohrer Trijet 14 x 300250mm He

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9774611430 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 14x300/250mm


Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 14x300/250mm heller
SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Trijet Ultimate 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
41,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std