9712591600 Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm

Steinbohrer DIN 8039 16 x 150/ 90mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:12591600, 9712591600
Rubix:1553719
Hersteller:12591600
EAN:4317784103398
9712591600 Steinbohrer DIN 8039 16 x 150 90mm FORM

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712591600 Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm


Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
9,86 exkl. MwSt.
/ Stück
11,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std